CNC Fräser

Präzision beginnt mit dem richtigen Werkzeug: Im Würth Sortiment finden Profis aus Holzverarbeitung, Tischlerei und Möbelbau ein abgestimmtes Programm an CNC-Fräsern und passendem Zubehör. Ob Planfräsen, Verbindungstechnik oder Sonderanwendungen – Würth hält für jede Anforderung an der Fräsmaschine die passende Lösung bereit. Klare Geometrien, reproduzierbare Ergebnisse und systemkompatibles Zubehör machen das Sortiment zur verlässlichen Basis für den täglichen Einsatz an CNC-Anlagen.

Filter

CNC-Fräser: Welche Typen gibt es und wofür werden sie eingesetzt?

Das Würth Sortiment umfasst verschiedene Fräsertypen, die auf spezifische Bearbeitungsaufgaben an CNC-Anlagen ausgelegt sind. Jeder Fräsertyp erfüllt eine klar definierte Funktion – eine saubere Auswahl nach Anwendungsfall ist entscheidend für Qualität und Standzeit.

Fräsertyp Typischer Einsatzbereich
Planfräser CNC Flächige Bearbeitung, Planfräsen von Holz und Holzwerkstoffen
Holzverbinderplättchenfräser CNC Nuten für Holzverbinderplättchen, Möbelbau, Tischlerei
Kreissägeblatt CNC Trennschnitte und Formatarbeiten an CNC-Anlagen
Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel Caravan Caravan-Fertigung, Leichtbauplatten, KALTSCHMELZ®-Verbindungstechnik

Planfräser und Holzverbinderplättchenfräser: Einsatz und Unterschiede

Der Planfräser CNC ist auf die flächige Bearbeitung von Werkstücken ausgelegt. Er erzeugt ebene, maßgenaue Oberflächen auf Massivholz und Holzwerkstoffen – ein Standardwerkzeug überall dort, wo reproduzierbare Planheit gefordert ist. Die Schneidengeometrie ist auf hohe Vorschubgeschwindigkeiten und saubere Oberflächen ausgelegt.

Der Holzverbinderplättchenfräser CNC hingegen ist auf die Herstellung von Nuten für Verbindungsplättchen spezialisiert. Er kommt im Möbelbau und in der Tischlerei zum Einsatz, wenn formschlüssige Verbindungen mit hoher Lagegenauigkeit gefragt sind. Beide Fräsertypen sind nicht austauschbar – die Auswahl richtet sich immer nach der konkreten Bearbeitungsaufgabe.

Spannzangen und Aufnahmen: Systemkompatibilität für die CNC-Anlage

Ein CNC-Fräser ist nur so präzise wie seine Aufnahme. Würth führt passendes Spannsystem-Zubehör, das auf den Einsatz an professionellen CNC-Fräsmaschinen abgestimmt ist:

✓ Spannzange CNC – für sicheren, rundlaufgenauen Halt des Fräsers in der Aufnahme

✓ Spannzangenfutter CNC mit Hohlschaftkegel HSK-F 63 – für Maschinen mit HSK-F-63-Schnittstelle, wie sie in industriellen CNC-Bearbeitungszentren verbreitet ist

✓ Aufnahme für Kreissägeblatt/Holzverbinderplättchenfräser CNC – systemkompatible Aufnahme für Sägeblätter und Plättchenfräser

Die Systemkompatibilität zwischen Fräser, Spannzange und Aufnahme ist entscheidend für Rundlaufgenauigkeit, Standzeit und Bearbeitungsqualität. Profis finden bei Würth alle Komponenten aus einem Sortiment – abgestimmt aufeinander, ohne Kompromisse bei der Passgenauigkeit.

Kaufkriterien: Worauf kommt es bei CNC-Fräsern an?

Die Auswahl des richtigen CNC-Fräsers hängt von mehreren Faktoren ab. Wer diese konsequent berücksichtigt, vermeidet Fehler bei der Bearbeitung und verlängert die Standzeit:

✓ Werkstoff: Massivholz, MDF, Spanplatte oder Leichtbauplatte – jeder Werkstoff stellt andere Anforderungen an Schneidengeometrie und Beschichtung

✓ Bearbeitungsaufgabe: Planfräsen, Nuten, Trennen oder Verbindungstechnik erfordern unterschiedliche Fräsertypen

✓ Maschinenkompatibilität: Schaftdurchmesser und Aufnahmesystem (z. B. HSK-F 63) müssen zur CNC-Anlage passen

✓ Vorschub und Drehzahl: Die Schnittparameter beeinflussen Oberflächenqualität und Werkzeugstandzeit direkt

✓ Sonderanwendungen: Für die Caravan-Fertigung mit KALTSCHMELZ®-Verbindungstechnik hält Würth speziell ausgelegte Werkzeuge bereit – etwa den Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel Caravan

CNC-Fräser von Würth: Das Sortiment im Überblick

Das Würth CNC-Fräser-Sortiment ist konsequent auf den gewerblichen Einsatz ausgerichtet. Holzverarbeitende Betriebe, Tischlereien und Möbelhersteller finden hier Werkzeuge, die auf Präzision, Standzeit und Systemkompatibilität ausgelegt sind. Neben den Fräsern selbst umfasst das Sortiment das vollständige Spannsystem-Zubehör – von der Spannzange über das Spannzangenfutter bis zur passenden Aufnahme.

Wer an einer CNC-Fräsmaschine reproduzierbare Ergebnisse erzielen will, braucht mehr als nur einen guten Fräser: Das Zusammenspiel aus Werkzeug, Aufnahme und Spannsystem bestimmt die Qualität jedes Werkstücks. Für diese Anforderung hält Würth ein vollständig abgestimmtes Programm bereit – für Profis, die auf Zuverlässigkeit nicht verzichten können.


CNC-Fräser - Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist der Unterschied zwischen einem Planfräser und einem Holzverbinderplättchenfräser?

Ein Planfräser ist auf die flächige Bearbeitung von Werkstücken ausgelegt und erzeugt ebene, maßgenaue Oberflächen. Ein Holzverbinderplättchenfräser hingegen ist speziell für die Herstellung von Nuten für Verbindungsplättchen konstruiert. Beide Werkzeuge erfüllen unterschiedliche Aufgaben und sind nicht gegeneinander austauschbar. Die Auswahl richtet sich immer nach der konkreten Bearbeitungsaufgabe an der CNC-Fräsmaschine.

Welche Spannzange passt zu meiner CNC-Anlage?

Die Wahl der richtigen Spannzange hängt vom Schaftdurchmesser des Fräsers und der Aufnahmeschnittstelle der Maschine ab. Für CNC-Bearbeitungszentren mit HSK-F-63-Schnittstelle führt Würth das passende Spannzangenfutter CNC mit Hohlschaftkegel HSK-F 63. Die Spannzange selbst muss auf den Schaftdurchmesser des eingesetzten Fräsers abgestimmt sein, um Rundlaufgenauigkeit und sicheren Halt zu gewährleisten.

Welche Faktoren beeinflussen die Standzeit von CNC-Fräsern?

Die Standzeit eines CNC-Fräsers wird maßgeblich durch den bearbeiteten Werkstoff, die gewählten Schnittparameter (Vorschub, Drehzahl, Schnitttiefe) sowie die Qualität der Werkzeugaufnahme beeinflusst. Ein präzises Spannsystem mit korrekter Spannzange reduziert Rundlauffehler und schont das Werkzeug. Falsch gewählte Parameter oder unpassende Aufnahmen verkürzen die Standzeit erheblich und beeinträchtigen die Bearbeitungsqualität.

Empfehlungen