Beschlagsbohrer CNC
BO-CNC-BESCHLAG-HM-RL-Z2/V2-D12,0MM
Art.-Nr. 5441401200
EAN 4065746797788
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Bohren maßhaltiger und ausrissfreier Sacklöcher in massivem Hart- und Weichholz sowie sämtlichen Plattenwerkstoffen
- Zum Einsatz an Bohrmaschinen mit Spannfutter oder Adapter
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Datenblätter(X)
- Durchlaufbohranlagen
- Point-to-point Bohranlagen
- Bearbeitungszentren
- Beschlageinlassbohranlagen
- Sonderbohrmaschinen
![]() | |
Durchmesser (D) | 12 mm |
Länge (H) | 70 mm |
Schaftdurchmesser x Schaftlänge (A) | 10 x 25 mm |
Schneidstoff | HM |
Schaftform | Zylindrisch |
Drehrichtung | Rechtslauf |
Zähnezahl Bohrer | Z 2/V 2 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, Plattenmaterial (roh), Plattenmaterial (kunststoffbeschichtet), Plattenmaterial (furniert), MDF, Schichtstoffplatten, Sperrholz, Faserplatten |
| Schnittwerte | |||||||
| Werkstoff | Weichholz | Hartholz | MDF | Spanplatten | |||
| Artikelnummer | Werkzeug | Durchmesser | n | vc | |||
| 5441401200, 5441501200, 5441401500, 5441501500, 5441403500, 5441503500 | Beschlagsbohrer | 12, 15, 35 | 3000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| 4000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | |||
| 5000 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | |||
| 6000 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | |||
| 8000 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | |||
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| n = Drehzahl [U/min] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
