Dübeltechnik
Rahmenbefestigung
Befestigungsschraube
Befestigungsschraube
Produkte
17
Filter
Filter
Kategorie
Dübeltechnik
15
Arbeitsschutz
1
Beschläge
1
Sub-Kategorie
Rahmenbefestigung
13
Metall Schwerlastdübel mechanisch
2
Möbelbeschläge
1
Persönliche Schutzausrüstung
1
Werkstoff
Stahl
14
Edelstahl A2
1
Edelstahl A4
1
Stahlfeinblech, 1.0226
1
Oberfläche
Verzinkt
11
Zink-Lamelle silber
2
Blank
1
Länge
152 mm
11
182 mm
11
112 mm
9
132 mm
9
102 mm
7
252 mm
5
92 mm
5
122 mm
4
202 mm
4
212 mm
4
222 mm
4
72 mm
4
82 mm
4
302 mm
3
52 mm
2
62 mm
2
100 mm
1
11 mm
1
135 mm
1
140 mm
1
150 mm
1
180 mm
1
242 mm
1
250 mm
1
32 mm
1
402 mm
1
42 mm
1
Antriebart
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
13
Innensechsrund
1
Bohrernenndurchmesser (d 0)
10 mm
1
6.0 mm
1
6 mm
1
8 mm
1
Dübeldurchmesser
6 mm
2
10 mm
1
8 mm
1
Dübellänge (l)
100 mm
1
105 mm
1
120 mm
1
35 mm
1
50 mm
1
55 mm
1
65 mm
1
80 mm
1
85 mm
1
90 mm
1
Durchmesser
3.5 mm
1
4.8 mm
1
Einsatzbereich
Abgehängte Decke;Vorgehängte Fassade;Holzbaubefestigung;Innenausbau;Stahlbau;Trockenbau;Geländer
1
Abgehängte Decke;Vorgehängte Fassade;Sanitärbefestigung;Holzbaubefestigung;Innenausbau;Stahlbau;Trockenbau;Geländer
1
Holzbaubefestigung;Stahlbau;Geländer
1
Sanitärbefestigung;Elektrobefestigung;Abgehängte Decke;Technische Gebäudeausrüstung
1
Sanitärbefestigung;Holzbaubefestigung;Innenausbau;Stahlbau;Trockenbau;Geländer
1
Vorgehängte Fassade;Holzbaubefestigung;Stahlbau;Geländer
1
Geeignet für
Beton-Ballastgewicht
1
Kunststoff-Ballastgewicht
1
Geeignet für Untergrund
Beton;Kalksandvollstein;Vollziegel;Kalksandlochstein
1
Beton;Kalksandvollstein;Vollziegel;Kalksandlochstein;Spannbeton-Hohlplattendecke
1
Gewindeart
Dübelgewinde
8
Holzschraubengewinde
2
Metrisches Gewinde
1
Gewindeart x Nenndurchmesser
DBLGWD7,5
5
DBLGWD11,5
2
M7,5
1
Gewindedurchmesser
7.5 mm
11
11.5 mm
4
10 mm
1
12 mm
1
Innenantrieb
RW30 || RW-Antrieb || RW30
9
RW40 || RW-Antrieb || RW40
3
RW25 || RW-Antrieb || RW25
1
TX30 || TX Antrieb || TX30
1
TX40 || TX Antrieb || TX40
1
TX50 || TX Antrieb || TX50
1
Kopfdurchmesser
8 mm
3
11.5 mm
2
11.2 mm
1
11.3 mm
1
12.0 mm
1
12.2 mm
1
12.5 mm
1
13 mm
1
16.3 mm
1
20 mm
1
22 mm
1
7.5 mm
1
8.0 mm
1
Kopfform
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
7
Halbrundkopf || Halbrundkopf (HRD) || Halbrundkopf
2
Abgeflachter Halbrundkopf || Abgeflachter Halbrundkopf (HRD) || Abgeflachter Halbrundkopf
1
Mit Innengewinde (metrisch) || Mit Innengewinde (M.GWD) || Mit Innengewinde (metrisch)
1
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
1
Senkfräskopf || Senkfräskopf (SEFRS) || Senkfräskopf
1
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
1
Kopfhöhe
4.25 mm
3
1.8 mm
1
2.85 mm
1
4.5 mm
1
4.6 mm
1
4 mm
1
Nenndurchmesser
7.5 mm
6
11.5 mm
2
Produktgewicht (per Stück)
20.000 g
3
37.000 g
2
43.000 g
2
0.577 g
1
10.600 g
1
10.881 g
1
117.640 g
1
12.500 g
1
12.600 g
1
12.742 g
1
129.200 g
1
13.850 g
1
132.399 g
1
14.600 g
1
14.993 g
1
15.083 g
1
15.200 g
1
15.449 g
1
154.900 g
1
16.000 g
1
16.740 g
1
16.800 g
1
16.812 g
1
17.100 g
1
17.500 g
1
17.780 g
1
19.129 g
1
19.165 g
1
19.930 g
1
19.952 g
1
21.159 g
1
21.300 g
1
21.430 g
1
21.510 g
1
21.889 g
1
22.000 g
1
22.585 g
1
22.700 g
1
22.715 g
1
22.750 g
1
23.677 g
1
23.738 g
1
23.750 g
1
24.712 g
1
24.818 g
1
25.340 g
1
25.538 g
1
25.649 g
1
26.000 g
1
26.753 g
1
Typbezeichnung
AMO-Y
2
AMO-Combi
1
G705
1
G706
1
W-BS 2/CS
1
W-BS Typ I
1
Zulassung
DIBt Z-21.2-2017
1
ETA-16/0043;ETA-16/0128;ETA-23/0196
1
ETA-16/0128;ETA-23/0196
1
ETA-22/0123
1
Alle Filter
Befestigungschraube für Ballastgewicht
Durchmesser:
4.8 mm
Länge:
140 mm
Werkstoff:
Stahlfeinblech, 1.0226
Im Online-Shop bestellen →
Amo Combi Stahl verzinkt RW
Kopfdurchmesser:
11.5 mm
Kopfform:
Ohne Kopf || Ohne Kopf (O.KPF) || Ohne Kopf
Nenndurchmesser:
7.5 mm
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS 2 Typ CS Edelstahl A4
Bohrernenndurchmesser (d 0):
6 mm
Dübeldurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Senkkopf || Senkkopf (SE) || Senkkopf
Im Online-Shop bestellen →
Befestigungsschraube für Scharnierdübel
Durchmesser:
3.5 mm
Länge:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 1 Stahl verzinkt RW 30
Gewindeart:
Dübelgewinde
Kopfdurchmesser:
12.0 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 25
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Länge:
132 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 30
Länge:
102 mm
Nenndurchmesser:
7.5 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 3 Stahl verzinkt RW 30
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Amo-Y 7,5 Stahl Zink-Lamelle silber RW 30
Kopfdurchmesser:
8 mm
Nenndurchmesser:
7.5 mm
Oberfläche:
Zink-Lamelle silber
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Edelstahl A2 blank RW 30
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Länge:
132 mm
Im Online-Shop bestellen →
Amo III Typ 2 Stahl verzinkt RW 40
Gewindeart:
Dübelgewinde
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Amo-Y 11,5 Stahl Zink-Lamelle silber RW 30
Kopfdurchmesser:
11.3 mm
Kopfform:
Zylinderkopf (Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson) || Zylinderkopf mit Innensechskant, Innensechsrund, AW, RW oder Robertson Antrieb (ZYL) (DIN 912, ISO 4762, ISO 12474, ISO 14579, ISO 14580) || Zylinderkopf
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo IV 7,5 Stahl verzinkt RW 30
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Gewindedurchmesser:
7.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo IV 11,5 Stahl verzinkt RW 40
Antriebart:
RW || Reinhold Würth Antrieb || RW
Gewindedurchmesser:
11.5 mm
Kopfdurchmesser:
11.2 mm
Im Online-Shop bestellen →
Amo IV Typ 3 7,5 Stahl verzinkt Pan Head RW 30
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Oberfläche:
Verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Im Online-Shop bestellen →
Amo IV Typ 3 11,5 Stahl verzinkt Pan Head RW 40
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Kopfform:
Halbrundkopf || Halbrundkopf (HRD) || Halbrundkopf
Länge:
102 mm
Im Online-Shop bestellen →
Betonschraube W-BS Typ I Stahl verzinkt
Bohrernenndurchmesser (d 0):
6.0 mm
Dübellänge (l):
35 mm
Oberfläche:
Verzinkt
Im Online-Shop bestellen →
Empfehlungen
DIN 6527
Gewindeeinsätze Holz
Fensterdichtband Innen
Flachkopfschraube M8
Bohrer Guss
Flanschmutter M8
Silikonpistole
Tellerschraube M8
Dichtscheiben Für Schrauben
Hartmetall-Schaftfräser