Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fußverlängerung für Alu-Profi-Teleskopleitern

FUVERL-(F.ALU-TSKOPLEIT)

Art.-Nr. 0962931936

EAN 4045727484678

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fußverlängerung für Alu-Profi-Teleskopleitern

Art.-Nr. 0962931936
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
Gleicht Höhenunterschiede auf unebenen Böden und Treppen aus und ist stufenlos bis max. 49 cm höhenverstellbar
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Belastung Gewicht max.

150 kg

Für Holmabmessung

69 x 29 mm

Verstellbereich min./max.

0-490 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen