Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
ASME B18.3 Stahl Alloy blank UNF
SHR-ZYL-FLKPF-ALLOY-1/4_28X1/2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25, 4 mm
Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9
Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM F835 nur eine Festigkeitsklasse haben.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)
Schrauben nur eingeschränkt belastbar, vgl. ASME 18.3 Table 1G und ASTM F835 Table 3 Punkt A
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 1/4 in |
Länge (l1) | 1/2 in |
Kopfdurchmesser | 0.375 in |
Kopfhöhe | 0.127 in |
Innenantrieb (s1) | IS1/8 Zoll |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gangzahl pro Zoll | 28 |