Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf ASME B18.3, Stahl, Alloy, niedriger Kopf, blank UNF (Feingewinde)
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf  ASME B18.3, Stahl, Alloy, niedriger Kopf,  blank UNF (Feingewinde) - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf  ASME B18.3, Stahl, Alloy, niedriger Kopf,  blank UNF (Feingewinde) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf ASME B18.3, Stahl, Alloy, niedriger Kopf, blank UNF (Feingewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

1 INCH (in) = 25, 4 mm



Die Festigkeitsklasse Alloy ist vergleichbar mit der metrischen Festigkeitsklasse 12.9


Die Innensechskanntschrauben nach ASME B 18.3 besitzen keine Kennzeichung der Festigkeitsklasse am Kopf, da diese nach den mechanischen Eigenschaften ASTM F835 nur eine Festigkeitsklasse haben.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 3A (Für Außengewinde)

Hinweis

Schrauben nur eingeschränkt belastbar, vgl. ASME 18.3 Table 1G und ASTM F835 Table 3 Punkt A