Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zylinderkopfschraube mit Innensechsrund Sortiment 1.020-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14579

ISO 14579 Stahl 8.8 verzinkt 1020-teilig Sysko
SHR-ZYL-SYSKO-ISO14579-8.8-(A2K)-1020TLG

Art.-Nr. 5964402500

EAN 4056807283135

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zylinderkopfschraube mit Innensechsrund Sortiment 1.020-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14579

Art.-Nr. 5964402500
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
Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Erhöhung der Montageproduktivität durch den Innensechsrundantrieb



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 14579

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1020 STK

Produktgewicht (per Stück)

6400,000 g

Zylinderkopfschraube mit Innensechsrund Sortiment 1.020-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14579 inklusive:
100 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X12

Menge: 100 x
100 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X16

Menge: 100 x
100 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X20

Menge: 100 x
100 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X8

Menge: 100 x
100 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X10

Menge: 100 x
100 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X16

Menge: 100 x
80 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X20

Menge: 80 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX25-(A2K)-M5X25

Menge: 50 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X16

Menge: 50 x
50 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X20

Menge: 50 x
40 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X25

Menge: 40 x
40 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX30-(A2K)-M6X30

Menge: 40 x
30 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X16

Menge: 30 x
30 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X20

Menge: 30 x
30 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X25

Menge: 30 x
20 x
Zylinderschraube mit Innensechsrund ISO 14579, Stahl 8.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ZYL-ISO14579-8.8-TX45-(A2K)-M8X30

Menge: 20 x