Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren
SHIEBTRBSHLG-REDOSLID-Z100-1TR
Art.-Nr. 0687920021
EAN 4052703536603
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchdachte Ausführung
- Hohe Qualität durch den Einsatz hochwertigen Kunststoffs.
- Hoher Komfort durch einfache Verarbeitung und Montage.
- Das Dämpfungssystem bremst die Türen sanft ab und zieht sie in die Offen- oder Geschlossen-Position. Dadurch erfüllt es höchste Wohnungsansprüche.
- Optionale Synchronsteuerung zum gleichzeitigen Öffnen von 2 Türen.
- Einseitig oder beidseitige Dämpfung wählbar.
Lieferumfang
- 2 x Laufwagen mit Kugellagerrollen
- 2 x Tragschraube M8 x 32 mit Kontermutter (verzinkt)
- 2 x Tragflansch (verzinkt)
- 2 x Schienenstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder (Kunststoff grau)
- 1 x Bodenführung (Kunststoff anthrazit)
- Montageanleitung
Laufschienen und Blenden sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht enthalten. Bitte separat bestellen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 100 kg |
Traglast max. | 100 kg |
Geeignet für Türstärke min. | 30 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 40 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1600 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2700 mm |
Höhenverstellung | +/- 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!