Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 1
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 2
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 3
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 4
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 5
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 6
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 7
Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW für die Decken- und Wandmontage bei Holztüren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Durchdachte Ausführung


  • Hohe Qualität durch hochwertigen Kunststoff

  • Einfache Verarbeitung und Montage

  • Hoher Komfort

  • Durch das Dämpfungssystem werden die Türen sanft abgebremst und in die Offen- oder Geschlossen-Position gezogen, wodurch höchste Wohnungsansprüche erfüllt werden

  • Optionale Synchronsteuerung zum gleichzeitigen Öffnen von 2 Türen

  • Einseitig oder beidseitige Dämpfung wählbar


Lieferumfang


  • 2 x Laufwagen mit Kugellagerrollen

  • 2 x Tragschraube M8 x 32 mit Kontermutter (verzinkt)

  • 2 x Tragflansch (verzinkt)

  • 2 x Schienenstopper mit einstellbarer Rückhaltefeder (Kunststoff grau)

  • 1 x Bodenführung (Kunststoff anthrazit)

  • Montageanleitung
Hinweis

Laufschienen und Blenden sind im Schiebetürbeschlag-Set nicht enthalten. Bitte separat bestellen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!