Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900
SHIEBTRBSHLG-UNSICHT-900-80KG
Art.-Nr. 0687921001
EAN 4056807569079
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit beidseitiger Dämpfung
- Einfache Montage in nur wenigen Schritten
- Sehr gute Laufeigenschaften durch den Einsatz von hochwertigen Kugellagerrollen im oberen Laufwagen. Die unteren Rollen in der Tür gleiten auch problemlos über Unebenheiten im Fußboden, wie z.B. Fliesenfugen und verhindern ein Absenken der Türen.
- Über die Seitenverstellung am oberen Laufwagen lässt sich die Tür an eventuelle Unebenheiten der Wand angleichen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 80 kg |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-50 mm |
Geeignet für Türbreite min. | 853 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1170 mm |
Türhöhe max. | 2500 mm |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |
Schienenlänge | 1150 mm |
Durchgangsbreite min. | 600 mm |
Durchgangsbreite max. | 900 mm |
Abstand Tür - Fertigfußboden min. | 9 mm |