Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zimmerschiebetürbeschlag H-80-900 80 kg
Für Holztüren, für Wandmontage, mit unsichtbarer Beschlagmontage
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
- Mit beidseitiger Dämpfung
- Einfache Montage in nur wenigen Schritten
- Sehr gute Laufeigenschaften durch den Einsatz von hochwertigen Kugellagerrollen im oberen Laufwagen. Die unteren Rollen in der Tür gleiten auch problemlos über Unebenheiten im Fußboden, wie z.B. Fliesenfugen und verhindern ein Absenken der Türen.
- Über die Seitenverstellung am oberen Laufwagen lässt sich die Tür an eventuelle Unebenheiten der Wand angleichen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!