Zentrierwerkzeug-Satz universal für DAC-Kupplungswerkzeug 15-teilig
SAC Zentrierwerkzeug-Satz 15-teilig
SET SAC ZENTRIERWERKZEUG ERGÄNZUNGSSATZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zwei Spann-/ Zentrierelemente gewährleisten auf dem ersten Spannelement die präzise Zentrierung in der Kupplungsscheibe, auf dem zweiten Spannelement die präzise Zentrierung im Führungslager bzw. der Kurbelwellenbohrung
- Optimale Ergänzung für alle handelsüblichen SAC-Kupplungswerkzeug-Sätze
- Besonders erforderlich bei Fahrzeugen ohne Führungslager in der Kurbelwelle
- Erforderlich bei Fahrzeugen, bei denen der Innen-Ø der Kurbelwellenbohrung größer ist als der Innen-Ø der Kupplungsscheiben-Nabe
- Lieferung inkl. BMW-Zentrierwerkzeug für Fahrzeuge bei denen sich das Führungslager in der Getriebe-Eingangswelle befindet (BMW E90, E91, E92, E93 (335i))
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 653 g |
Höhe | 130 mm |
Breite | 400 mm |
Länge | 500 mm |