Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zentrierwerkzeug-Satz universal für DAC-Kupplungswerkzeug 15-teilig
Ermöglicht eine Zentrierung der Kupplungsscheibe auch bei Fahrzeugen ohne Führungslager in der Kurbelwelle.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zwei Spann-/ Zentrierelemente gewährleisten auf dem ersten Spannelement die präzise Zentrierung in der Kupplungsscheibe, auf dem zweiten Spannelement die präzise Zentrierung im Führungslager bzw. der Kurbelwellenbohrung
- Optimale Ergänzung für alle handelsüblichen SAC-Kupplungswerkzeug-Sätze
- Besonders erforderlich bei Fahrzeugen ohne Führungslager in der Kurbelwelle
- Erforderlich bei Fahrzeugen, bei denen der Innen-Ø der Kurbelwellenbohrung größer ist als der Innen-Ø der Kupplungsscheiben-Nabe
- Lieferung inkl. BMW-Zentrierwerkzeug für Fahrzeuge bei denen sich das Führungslager in der Getriebe-Eingangswelle befindet (BMW E90, E91, E92, E93 (335i))
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!