Zargen-Set Vionaro H249
Zargenset Vionaro H249 Anschraub-Frontbefestigung
ZARGSYS-VION-SET-GRPH-H249-70KG-NL600
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Frontbefestigung zum Anschrauben
- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage
- Integrierte 3-dimensionale Verstellung
- Seitenverstellung +/- 1,5 mm
- Höhenverstellung +2,5/- 1,5 mm
- Neigungsverstellung +2,5/- 1,5 mm
- In Verbindung mit Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
- Ab 600 mm KAB wird Front-Bodenverbinder empfohlen.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Küchen-Bad-Wohnmöbel
![]() | |
Höhe | 249 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Nennlänge | 600 mm |
Farbe | Graphit RAL 7015 ähnlich |
Traglast | 70 kg |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 12 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!