Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zargen-Set Vionaro H249
Hoher Auszug mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für einfache Bestellung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ausstattung
- Frontbefestigung zum Anschrauben
- 90° gerade Innen- und Außenseite
- Schlanke 13 mm Zargenbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage
- Integrierte 3-dimensionale Verstellung
- Seitenverstellung ± 1,5 mm
- Höhenverstellung - 1,5 bis + 2,5 mm
- Neigungsverstellung - 1,5 bis + 2,5 mm
Lieferumfang
- 1 Paar Zargen Vionaro H249
- 1 Paar Dynapro Soft-close
- 1 Paar Abdeckkappen innen
- 1 Paar Rastkupplungen
- 1 Paar Frontbefestigungen zum Anschrauben
- 1 Paar Frontstabilisatoren
- In Verbindung mit Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.
- Ab 600 mm KAB wird Front-Bodenverbinder empfohlen.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Küchen-Bad-Wohnmöbel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!