Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zargen-Set Vionaro H121

Zargenset Vionaro H121 Anschraub-Frontbefestigung
ZARGSYS-VION-SET-GRPH-H121-40KG-NL550

Art.-Nr. F900901718

EAN 4056807080765

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zargen-Set Vionaro H121

Art.-Nr. F900901718
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
Die elegante Zwischenhöhe für besondere Anwendungen mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für einfache Bestellung
  • Frontbefestigung zum Anschrauben

  • 90° gerade Innen- und Außenseite

  • Schlanke 13 mm Zargenbreite

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Werkzeuglose Frontmontage

  • Integrierte 3-dimensionale Verstellung

  • Seitenverstellung +/- 1,5 mm

  • Höhenverstellung +2,5/- 1,5 mm

  • Neigungsverstellung +2,5/- 1,5 mm
Hinweis
  • In Verbindung mit Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.

  • Ab 600 mm KAB wird Front-Bodenverbinder empfohlen.
Anwendungsgebiet

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Küchen-Bad-Wohnmöbel

Höhe

121 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Nennlänge

550 mm

Farbe

Graphit RAL 7015 ähnlich

Traglast

40 kg

Anzahl Teile im Sortiment/Set

10 STK

Legende:
B Boden FST Frontüberstand NL Nennlänge
BB Bodenbreite KV Korpusvorderkante RW Rückwand
BL Bodenlänge LWK Lichte Weite Korpus RWB Rückwandbreite
FAS Frontauflage seitlich MET Mindesteinbautiefe RWH Rückwandhöhe
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

SYNCHROSTG-F.NP-DANAP-AKTVATOR-962MM

Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Antirutschplatte

ANTIRUPL-WEISS-1100X500MM

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro
x 1 St.
Antirutschplatte

ANTIRUPL-WEISSALU-1150X500MM

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro
x 1 St.
Antirutschplatte

ANTIRUPL-SCHIEFERGRAU-1150X500MM

Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro