Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zargen-Set Vionaro H121
Zargen-Set Vionaro H121 - 1
Zargen-Set Vionaro H121 - 2
Zargen-Set Vionaro H121 - 3
Zargen-Set Vionaro H121 - 4
Zargen-Set Vionaro H121 - 5
Zargen-Set Vionaro H121 - 6
Zargen-Set Vionaro H121 - 7
Zargen-Set Vionaro H121 - 8
Zargen-Set Vionaro H121 - 9
Zargen-Set Vionaro H121 - 10
Zargen-Set Vionaro H121 - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zargen-Set Vionaro H121

Die elegante Zwischenhöhe für besondere Anwendungen mit allen benötigten Komponenten in einem Komplett-Set für einfache Bestellung

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Frontbefestigung zum Anschrauben

  • 90° gerade Innen- und Außenseite

  • Schlanke 13 mm Zargenbreite

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Werkzeuglose Frontmontage

  • Integrierte 3-dimensionale Verstellung

  • Seitenverstellung +/- 1,5 mm

  • Höhenverstellung +2,5/- 1,5 mm

  • Neigungsverstellung +2,5/- 1,5 mm


Lieferumfang


  • 1 Paar Zargen Vionaro H121

  • 1 Paar Dynapro Soft-close

  • 1 Paar Abdeckkappen innen

  • 1 Paar Rastkupplungen

  • 1 Paar Frontbefestigungen zum Anschrauben
Hinweis
  • In Verbindung mit Dynapro Tipmatic Soft-close Einheit kann der Vollauszug in ein mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten (kombinierte Tipmatic-Funktion und Soft-close Dämpfung) umgerüstet werden.

  • Ab 600 mm KAB wird Front-Bodenverbinder empfohlen.
Anwendungsgebiet

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!