Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 6797 Stahl verzinkt Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-J-(A2K)-D4,3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zahnscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente und wirken durch ihre axiale Federung.
Datenblätter(X)
Normen | DIN 6797 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Form J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1 mm |
Dicke | 0,5 mm |