Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Stahl blank

DIN 6797 Stahl blank Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-D6,4

Art.-Nr. 042306
EAN 4048539305780
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
Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Höhe (h1)

1,4 mm

Dicke

0,7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Form A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6797

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen