Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zahnradspray

Zahnradspray
ZARADSPR-SCHWARZ-400ML

Art.-Nr. 08931055
EAN 4049557424842
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwarzer, abschleuderfester und hochdruckbeständiger Spezialschmierstoff

Hochdruckbeständig


  • Zuverlässiger Verschleißschutz auch bei hoher Druckbeanspruchung

  • Geräusch- und vibrationsdämpfend


Abschleuderfest


Hervorragende Schmierung auch bei schnell rotierenden Schmierstellen



Zusatz von Festschmierstoffen


Verfügt über gute Notlaufeigenschaften (Der Festschmierstoff verhindert extremen Verschleiß in den kritischen Phasen des Schmierfilmabrisses).



Enthält Korrosionsschutz-Additive


Unterwandert Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion



O-Ring verträglich



Spritz- und salzwasserbeständig, sowie beständig gegenüber schwache Säuren und Laugen



Silikon-, harz-, säure- und bitumenfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Schwarzer, abschleuderfester und hochdruckbeständiger Spezialschmierstoff. Herrvorragend bei schnell rotierenden Schmierstellen.


Besonders geeignet bei offenen Schmierstellen, die dem Wasser oder der Witterung ausgesetzt sind. Zur Verwendung an abgedeckten oder offen laufenden Zahnkränzen an Winden und Brecherwerken, Zahnrädern und Drehkränzen von Krananlagen und Baggern, Zahnstangen, Ketten, Ritzel, Getrieben usw. im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Werkstück säubern und entfetten. Dose vor Gebrauch kräftig und gut schütteln. Schmierstelle aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen. Bei laufenden Zahnrädern den Dauersprühstrahl stets auf dieselbe Stelle richten. Dose nach Gebrauch um 180°C drehen und ca. 5 Sekunden nachsprühen. Verschmutze Schmierstellen sind vor der Anwendung gründlich mit 1A Reiniger, Art.-Nr. 0890106500 zu säubern und zu entfetten.

Chemische Basis

Mineralöl mit Polybuten

Grundöl

Mineralöl

Farbe

Schwarz

Geruch/Duft

Benzinartig

Dichte

0,74 g/cm³

Tropfpunkt min.

140 °C

Tropfpunkt Bedingung

nach DIN ISO 2176

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

180 °C

Beständigkeit gegen

Salzwasser
Schwache Laugen
Schwache Säuren
Spritzwasser

Silikonfrei

Ja

Bitumenfrei

Ja

Harzfrei

Ja

Säurefrei

Ja

AOX-frei

Ja

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

251,6 g

Gebinde

Dose

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1A Montagereiniger

MNTGREINIG-1A-500ML

Hochwirksamer, anwendungssicherer Montage- und Teilereiniger
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen