Wütop® DS 100 Dampfsperre
Dampfsperre verstärkt WÜTOP DS 100
DAMPFSPE-DS100-L50M-B1,5M-GRAU-75QM
WUETOP
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | WÜTOP Dampfsperre DS 100 |
Flächengewicht pro m² | 156 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1,5 m |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min. | 100 m |
Folienstärke | 12 µm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Zugkraft quer bei 50 mm | 433 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 441 N |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Rollengewicht | 11,7 kg |
Anzahl pro Palette | 50 STK |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 204 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 181 N |
Breite | 1,5 m |