Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dampfsperre WÜTOP® DS 100
WÜTOP DS 100 ist eine Dampf- und Windsperre mit hohem sd-Wert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schützt vor Wärmeverlusten durch unnötige Luftbewegungen
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Wärmedämmwirkung
- Durch die Metallisierung auf der Innenseite reflektiert die Dampfsperre und erzielt somit einen zusätzlichen Isolationseffekt und eine höhere Wasserdampfbarriere
- Im Vergleich zu herkömmlichen Baufolien ist WÜTOP DS 100 durch das eingebettete Gittergewebe extrem widerstandsfähig und reißfest
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!