Wütop® Alu-Rollfirst
WÜTOP Alu-Rollfirst
ROLLFIRST-ALU-SCHWARZ-310MMX20M
Art.-Nr. 0681000020
EAN 4056807305820
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbares Abdichtungsband zur Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches bei Steildächern
- Für flache und mittlere Profilierungen von Dachsteinen und Ziegelformen geeignet
- Die Plissierung mit einer Materialstreckung von bis zu 25 % erleichtert die Verlegung
- Die stark klebenden Butylbänder auf der Unterseite des Rollfirstes dienen zur Befestigung auf den Dachsteinoberflächen und besitzen eine hervorragende Anfangshaftung
- Sorgt gemäß DIN 4108 für eine optimale Belüftung mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 150 cm² je laufendem Meter
Datenblätter(X)
First- und Gratbereich bei Steildächern
Die Verarbeitung erfolgt nach den Regeln des Dachdeckerhandwerks
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein
- WÜTOP Rollfirst wird mittig auf den Anfang der Firstlatte getackert
- Das Abdeckpapier des Klebers 50 - 70 cm entfernen
- Den Kleber auf beiden Seiten gleichzeitig fest an die oberste Ziegelreihe andrücken und sauber ins Wellental eindrücken, ggf. alle 1 - 2 m zusätzlich festtackern
- Das Schneiden von WÜTOP Rollfirst ist mit einer normalen Schere möglich
Farbe | Schwarz |
Rollenlänge | 10 m |
Rollenbreite | 310 mm |
Anzahl Rollen | 2 STK |
Lüftungsquerschnitt | 150 cm² |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
UV-Beständigkeit | UV-stabilisiert |
Temperaturbeständigkeit min. | -30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Länge | 20 m |