Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wütop® Alu-Rollfirst

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wütop® Alu-Rollfirst

First- und Gratrolle aus Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Universell einsetzbares Abdichtungsband zur Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches bei Steildächern

  • Für flache und mittlere Profilierungen von Dachsteinen und Ziegelformen geeignet

  • Die Plissierung mit einer Materialstreckung von bis zu 25 % erleichtert die Verlegung

  • Die stark klebenden Butylbänder auf der Unterseite des Rollfirstes dienen zur Befestigung auf den Dachsteinoberflächen und besitzen eine hervorragende Anfangshaftung

  • Sorgt gemäß DIN 4108 für eine optimale Belüftung mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 150 cm² je laufendem Meter