Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung

Winkelverbinder B2
WNKL-HOVERB-B2-40X40X90X3,0

Art.-Nr. 068103590

EAN 4024835118088

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelverbinder Typ B2 für den Holzbau in kurzer massiver 3 mm-Ausführung

Art.-Nr. 068103590

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für hochwertige Anschlüsse in tragenden Holz/Holz- oder Holz/Beton-Konstruktionen
  • Geringer Versatz zwischen Holzkonstruktion und Betonverankerung

  • Geringes Auftragen durch schmale Bauweise

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

ETA-09/0216

Hinweis
  • Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

  • Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

  • Bei höheren Anforderungen empfiehlt sich die Verwendung von Winkelverbindern mit Stegen.

ETA-09/0216

Technische Änderungen vorbehalten!

  • Erhältliche Arbeitsunterlagen: Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Beton wie beispielsweise Balken an Balken, Pfette an Balken, Balken auf Betonuntergründen.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel


  • Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 4.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Bolzen nach Herstellerspezifikation: d = 12 mm

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Typ

B2

Breite x Höhe x Tiefe

40 x 90 x 40 mm

Stärke

3 mm

Ausführung

Ohne Steg

Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH

2 + 1 STK

Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

8 + 4 STK

Zulassung

ETA-09/0216

Produktgewicht (per Stück)

96,500 g

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht

98 g

Werkstoffbezeichnung

DX51D

Norm Werkstoff

DIN EN 10327:2004

Anzahl Löcher D 5 mm

12 STK

Anzahl Löcher D 13 mm

3 STK

Charakteristische Tragfähigkeit in KN von Winkelverbinder TYP B1/B2 gemäß ETA-09/0216 mit Ankernägel - Pfette / Pfosten
Winkelverbinder B1/B2 Artikelnummer ETA Ankernägel in Winkelverbinder B1/B2 je Anschluss
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Breite x Länge x Tiefe x
Dicke in mm
Stahl Holz Holz Stahl Holz Stahl
mm kN kN kN kN kN kN kN
1 Winkel B 40x90x42x3mm 0681 035 90 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,56 - - - -
40x160x42x3mm 0681 050 160 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,73 - - - -
2 Winkel B 40x90x42x3mm 0681 035 90 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,12 5,13 4,28 5,13 4,28
40x160x42x3mm 0681 050 160 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,46 6,48 4,79 6,48 4,79
3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern.
4) Die Beanspruchungen F4 und F5 wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³.
Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ rk ≤ 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren:

tStahl ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2

tStahl = 1,5mm: kdens = (pk/350)^0,8

Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd}
Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod / ƳM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3
Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25
Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein:

Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten.
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen.
Charakteristische Tragfähigkeit in kN von Winkelverbinder Typ B1/B2 gemäß ETA-09/0216 mit Ankernägel - Pfette / Pfosten
Stahl- oder Stahlbetonverbindung mit einem Bolzen/Bolzenanker
Winkelverbinder B1/B2 eB z (1+eB/z)
40x90x42x3mm 24,5 17,5 2,4
40x160x42x3mm 24,5 17,5 2,4
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M10X85

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X95

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-30-M10X105

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-60-M10X135

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M10X175

x 10 St.