Winkelverbinder Typ A
Winkelverbinder Typ A BB
WNKL-HOVERB-A-105X105X90X3,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10346:2009
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden. Es sind die Vorgaben der ETA 08/0183 zu beachten.
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter http://www.wuerth.de/holzverbinder
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Stahl wie z.B. Balken an Balken, Pfette an Balken, Schwelle an Stiel, Riegel an Stütze oder zur Lagesicherung von Balken.
Geeignetes Verbindungsmittel:
Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Typ | A |
Breite x Höhe x Tiefe | 90 x 105 x 105 mm |
Stärke | 3 mm |
Ausführung | Ohne Steg |
Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 2 + 3 STK |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 15 + 14 STK |
Zulassung | ETA-08/0183 |
Produktgewicht (per Stück) | 389,520 g |
Werkstoff | Aluzink Baustahl 1.0242 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN; 1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägeln | |||||||||||
Winkelverbinder Typ A | Artikel-nummer | ETA | Anker-nägel in | 1 Winkelverbinder Typ A je Anschluss3) | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Breite x Länge x Tiefe in mm | Holz | Stahl | Holz | Holz | Stahl | Holz | Stahl | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
ohne Rippe | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4x60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
mit Rippe | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Tragfähigkeit ist abhängig von der Geometrie des angeschlossenen Bauteils 4), s. Tabellen F4 und F5 | ||||
65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4x60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4x60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
55x70x70x1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4x60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4x60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern. 4) Die Beanspruchungen F4 und F5 wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren: tStahl ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tStahl = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd} Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod /ƳM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3 Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25 Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein: Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten. | |||||||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Charakteristische Tragfähigkeiten in KN; 1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägeln | |||||||
Tabelle F4 | F4,Holz,Rk ; F4,Stahl,Rk in kN4) | ||||||
Tabelle F5: | F5,Holz,Rk ; F5,Stahl,Rk in kN4) | ||||||
Winkelverbinder | Breite b in cm | Höhe h in cm | |||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
Höhe h in cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55x70x70x2,5 mm (Art.Nr 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (Art.Nr.5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (Art. Nr.5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
55x70x70x2,5 mm (Art.Nr.5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (Art.Nr.5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
14 | --- | --- | 3,23 ; 2,12 | 3,30 ; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (Art.Nr.5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94 ; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
10 | --- | --- | 5,24 ; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
14 | --- | --- | 4,68 ; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
3) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern. 4) Die Beanspruchungen F4 und F5 wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich. Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren: tStahl ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tStahl = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd} Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod /ƳM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3 Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25 Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein: Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten. | |||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
Charakteristische Tragfähigkeiten in KN; 2 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägeln | |||||||||
Winkelverbinder Typ A | Artikel-nummer | ETA | Anker-nägel | 2 Winkelverbinder Typ A je Anschluss | |||||
Breite x Länge x Tiefe | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Holz | Stahl | Holz | Holz | Stahl | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
ohne Rippe | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
65x90x90x2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
90x105x105x3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
55x70x70x2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
65x90x90x2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
90x105x105x3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
mit Rippe | 65x90x90x2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
90x105x105x3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
55x70x70x2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
65x90x90x2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
90x105x105x3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
55x70x70x1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0x60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
65x90x90x1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
90x105x105x1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
1) Nur für Pfettenanschluss. 2) Bei der Beanspruchung F4/5 ist die zusätzliche Kraft ΔF1,d = F4/5,d × e / b zu berücksichtigen. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Bei Hölzern mit 290 kg/m³ ≤ rk < 350 kg/m³ sind die angegebenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren: tStahl ≥ 2,5 mm: kdens= (pk/350)^2 tStahl = 1,5 mm: kdens= (pk/350)^0,8 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd} Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmod /ƳM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ƳM,Holz = 1,3 Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ƳM,Stahl mit ƳM,Stahl = 1,25 Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein: Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der jeweiligen ETA sind zu beachten. | |||||||||
HINWEIS: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die Werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen. |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!