Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelscheibe 30° CLT für ASSY® Schrauben mit Senkkopf

Winkelscheibe 30 Grad Rundloch Stahl für Holz
WNKLSHB-30GRD-STAHL-(A3K)-8,5-16XD40

Art.-Nr. 0457700462

EAN 4061975571885

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY® Schrauben mit Senkkopf

Art.-Nr. 0457700462

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 75 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die einfache, schnelle, sichere und kraftvolle CLT-CLT Verbindung bei spaltfreier Montage und einer weitgehenden Vorfertigung der Brettsperrholz-Elemente im Herstellwerk
  • Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe 30° CLT durch eine einfache 40 mm Rundlochbohrung während des Elementabbundes in Brettsperrholz (CLT), Furnierschichtholz (LVL) oder Vollholz

  • Erhöhung des Vorfertigungsgrades durch werkseitige Vormontage. Eine leichte Presspassung der Winkelscheibe 30° CLT im Bohrloch sorgt für einen festen Sitz während des Transportes

  • Erhöhung der Planungs- und Ausführungssicherheit, da durch vorgegebene werksseitige Positionierungsvorgabe und die 30° Führung der Schraube die statischen Vorgaben einfach sichergestellt werden können

  • Spaltfreier Zusammenzug der Elemente durch die Verwendung von ASSY Teilgewindeschrauben Ø 8 mm mit Senkkopf

  • Stahl blau passiviert (A3K)

Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise rund um die ASSY Schraube finden Sie auf der Serviceseite für ASSY Schrauben www.wuerth.de/assy

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Brettsperrholz (CLT), Furnierschichtholz (LVL) oder Massivholz



Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2

Anleitung

Zur Herstellung der Bohrung und passgenauen Setzung der Winkelscheibe 30° CLT empfehlen wir den Forstnerbohrer plus Durchmesser 40 mm Art.-Nr. 065000140.



Die Länge der ASSY Teilgewindeschraube Ø 8 mm mit Senkkopf ist in Abhängigkeit von der zu planenden Vorholzlänge so zu wählen das die gesamte Gewindelänge lg im Befestigungsuntergrund positioniert ist. Dies bewirkt einen spaltfreien Zusammenzug der Elemente und maximale Auszugskräfte.



Es sind für die ASSY Schraube die Vorgaben der ETA 11/0190 zu beachten.

Innendurchmesser (d)

8,5 mm

Einsteckdurchmesser (d1)

40 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Lochdurchmesser

40 mm

Nutzlänge (n)

15 mm

Höhe (h)

16 mm

Senkdurchmesser (D)

15 mm

Einschraubwinkel

30 Grad

Senkwinkel (α)

90 Grad

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

69,000 g

Geeignet für Schraube

ASSY 4 Senkkopf Durchmesser 8 mm, ASSYplus VG Senkkopf Durchmesser 8 mm, ASSY 3.0 Senkkopf Durchmesser 8 mm

Einsatzbereich

Elementbau, Decke, Holzbau, Konstruktiver Holzbau

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen