Winkelgetriebe
Winkelgetriebe 1/4 Zoll
WNKLGETR-1/4ZO-57NM
Art.-Nr. 06149000
EAN 4045727929445
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiges Winkelgetriebe aus speziell gehärtetem Stahl
Ermöglicht ein max. Drehmoment von 57 Nm bzw. max. Drehzahl von 2.000 U/min
Sicherer Halt
Dank 360° stufenlos verstellbarem Softgriff
Kompakte Bauform
Bestens geeignet für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen
Magnetische 1/4”-Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter
- Sicherer Halt der Schrauben durch Magnetwirkung.
- Geeignet für alle Standardbits sowie Bitbohrer mit C6,3- und E6,3-Aufnahme
Datenblätter(X)
Für Bohrmaschinen sowie Akku-Bohrschrauber geeignet
Klingen Aufnahme | 1/4 Zoll, E 6,3 Sechskant |
Antriebart | Außensechskant |
Bit Aufnahme | 1/4 Zoll Sechskant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Drehmoment max. | 57 Nm |
Länge | 165 mm |