Winkelgetriebe Wibos Junior Metall
Winkelgetriebe Wibos Junior Metall
WNKLGETR-WIBOS-JUNIOR-MET
Art.-Nr. 071392 07
EAN 4024835289856
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen
Nicht für den maschinellen Einsatz geeignet.
Datenblätter(X)
Klingen Aufnahme | 6,0 mm Sechskant |
Antriebart | Außensechskant |
Bit Aufnahme | 1/4 Zoll Sechskant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Drehmoment max. | 11 Nm |
Länge | 130 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!