Winkelgetriebe
Winkelgetriebe 1/4 Zoll
WNKLGETR-1/4ZO-57NM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiges Winkelgetriebe aus speziell gehärtetem Stahl
Ermöglicht ein max. Drehmoment von 57 Nm bzw. max. Drehzahl von 2.000 U/min
Sicherer Halt
Dank 360° stufenlos verstellbarem Softgriff
Kompakte Bauform
Bestens geeignet für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen
Magnetische 1/4”-Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter
- Sicherer Halt der Schrauben durch Magnetwirkung.
- Geeignet für alle Standardbits sowie Bitbohrer mit C6,3- und E6,3-Aufnahme
Datenblätter(X)
Für Bohrmaschinen sowie Akku-Bohrschrauber geeignet
Klingen Aufnahme | 1/4 Zoll, E 6,3 Sechskant |
Antriebart | Außensechskant |
Bit Aufnahme | 1/4 Zoll Sechskant |
Abtriebart | Für Außensechskant |
Drehmoment max. | 57 Nm |
Länge | 165 mm |