Winkelarretierung
Winkelarretierung Aluminiumdruckguss
WNKL-ARRETIERUNG-ALU-D80X40MM
Art.-Nr. 4952600230
EAN 4056807475417
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mittels Rändelschraube in 2,5° Schritten fixierbar
Lieferumfang
- 1 Winkelfeststellung inkl. Rändelschraube
- 2 Schrauben DIN 7984 M8x18
- 2 Schrauben ISO 7380 M8x18
- 2 Scheiben DIN 125 8,4 mm
- 4 Nutensteine Nut 8 M8
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Breite (b1) | 80 mm |
Höhe (h1) | 42 mm |
Bohrlochabstand (l2) | 40 mm |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
RoHS-konform | Ja |