Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelarretierung
Zur winkelverstellbaren Verbindung von zwei Alumiumprofilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mittels Rändelschraube in 2,5° Schritten fixierbar
Lieferumfang
- 1 Winkelfeststellung inkl. Rändelschraube
- 2 Schrauben DIN 7984 M8x18
- 2 Schrauben ISO 7380 M8x18
- 2 Scheiben DIN 125 8,4 mm
- 4 Nutensteine Nut 8 M8
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!