Windrispenband-Nachspanner
Windrispenband-Nachspanner
NACHSPN-F.WINDRSPBA-HND
Art.-Nr. 0681070005
EAN 4099618049187
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Späteres Nachspannen jederzeit möglich
- Komplett mit Schrauben M4x20 mm, Scheiben und Muttern
- Stahl, blau verzinkt (A2K)
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Bewertung ETA-14/0105
Datenblätter(X)
Spannen von Windrispenbänder
![]() | |
Länge | 170 mm |
Breite | 42 mm |
Lochdurchmesser | 5 mm |
Lieferumfang | Mit Schrauben (M4x20 mm), Scheiben und Muttern |
Gewicht | 811 g |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!