Werkzeugtasche offen mit Kunststoffboden
Werkzeugtasche offen
WZGTASH-KSTBOD-LEER-OFFEN-440X250X360MM
Art.-Nr. 0715930222
EAN 4046777991802
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schultergurt kann einfach entfernt und als Werkzeuggürtel verwendet werden
- Einstecktaschen für Werkzeuge außen und innen
- Gummibänder für Stifte und Werkzeuge
- Gepolsterter Tragegriff
- Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 440 x 250 x 360 mm |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Schwarz, Grau |
Traglast max. | 15 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 2830,000 g |
Länge Schultergurt min./max. | 850-1400 mm |
Länge Schultergurt min. | 850 mm |
Länge Schultergurt max. | 1400 mm |