Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugtasche mit Kunststoffboden

Werkzeugtasche mit Kunststoffboden u. Schultergurt
WZGTASH-KSTBOD-440X250X340MM

Art.-Nr. 0715930223

EAN 4058794055511

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugtasche mit Kunststoffboden

Art.-Nr. 0715930223
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
Robuste Tasche mit einteiligem Reißverschluss und wasserdichter Bodenschale aus Kunststoff.
  • Schultergurt kann einfach entfernt und als Werkzeuggürtel verwendet werden.

  • Polyester Einstecktaschen für Werkzeuge außen und innen

  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Angenehmer Leder-Tragegriff

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

440 x 250 x 340 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz, Grau

Traglast max.

12 kg

Produktgewicht (per Stück)

1980,500 g

Länge Schultergurt min./max.

850-1400 mm

Länge Schultergurt min.

850 mm

Länge Schultergurt max.

1400 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen