Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeugtasche mit Kunststoffboden

Werkzeugtasche robust mit Kunststoffboden
WZGTASH-GROSS-M.DOKUFACH-430X315X340MM

Art.-Nr. 0715930246

EAN 4056807403069

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugtasche mit Kunststoffboden

Art.-Nr. 0715930246
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
Werkzeugtasche mit wasserdichtem Kunststoffboden zum Bereitstellen von Werkzeugen und Materialien direkt am Mann.
  • Organizer-Tasche vorne mit vielen Extras und Unterteilungen

  • Übersichtlicher Innenraum durch viele Taschen und Gummibändern

  • Zusätzliche Außentaschen an den Seiten

  • Schultergurt kann einfach entfernt und als Werkzeuggürtel verwendet werden

  • Dokumentenfach im Deckel eingearbeitet
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

430 x 315 x 340 mm

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

315 x 300 x 340 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Schwarz, Grau

Traglast max.

15 kg

Produktgewicht (per Stück)

3439,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen