Werkzeugsortiment 38-teiliges Sortiment
Werkzeug-Sortiment 38-teilig
WZG-SORT-GEM-B473MM-SORT2
Art.-Nr. 0962655002
EAN 4047376627895
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches gemischtes Sortiment mit Fach und Schaumeinlage für die Werkstatt
Robuster Schraubenschlüssel mit Ringratsche und Maul mit Weiten von 6 bis 22 mm
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der Ratsche auf der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten
- Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht
Zangen im Vierer-Set
- Kraft-Seitenschneider enstprechend DIN ISO 5749 zum Schneiden von Piano-, harten und weichen Drähten
- Kombi-Zange entsprechend DIN ISO 5746 zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
- Flachrundzange entsprechend DIN ISO 5745 zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
- Wasserpumpenzange entsprechend DIN ISO 8976, selbstkemmend mit Druckknopfverstellung
Umfangreiches 1/2 Zoll-Steckschlüsselset für TX-Schrauben
- 40 mm lang für Außen-TX von E10 bis E24
- 60 mm lang für Innen-TX von TX20 bis TX60
Ordnungshelfer in der Werkstatt
- Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem
- Robuste Schaumstoffeinlage: Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
- Schaumeinlage für Ring-Maulschlüssel-Sortiment
- Schaumeinlage für Zangen-Sortiment
- Schaumeinlage für 1/2 Zoll-Steckschlüssel TX
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 38 STK |
Lieferumfang | Ringmaulschlüssel-Satz, metrisch, 17-teilig, Ring 15° gekröpft; Zangen-Satz, 4-teilig; 1/2 "-Steckschlüsselsortiment für Innen-/Außen-TX, 17-teilig |
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E10
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E11
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E12
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E14
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E16
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E18
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E20
STESHSL-1/2ZO-AUSTX-E24
SCHAUMEINLG-(0965900201)
SCHAUMEINLG-(0965900401)
SCHAUMEINLG-(0965900600)