Werkzeugsortiment 23-teiliges Sortiment
Werkzeug-Sortiment 23-teilig
WZG-SORT-GEM-B473MM-SORT3
Art.-Nr. 0962655003
EAN 4047376627901
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches Sortiment mit Schaumeinlage für die Werkstatt
- 12 tief gekröpfte metrische Doppel-Ringschlüssel, entsprechend DIN 838/ISO 3318
- Alle Größen von 6x7 mm bis 30x32 mm
Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung (18°) auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit.
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- 1/4 Zoll-Steckschlüsseleinsätze für Sechskantschrauben metrisch, 4 bis 14 mm
- 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Sechskantschrauben metrisch, 17 und 19 mm
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Ordnungshelfer in der Werkstatt
- Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem
- Robuste Schaumstoffeinlage TOOLSYSTEM: Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
- Schaumstoffeinlage für Steckschlüssel -Sortiment
- Schaumstoffeinlage für Doppel-Ringschlüssel-Sortiment
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 23 STK |
Lieferumfang | Doppelringschlüssel-Satz, metrisch, 12-teilig, tief gekröpft; 1/2"-Steckschlüssel-Satz, 11-teilig |
STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW17
STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW19
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-10X11
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-12X13
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-14X15
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-16X17
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-18X19
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-20X22
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-21X23
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-24X27
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-25X28
DPRGSHSL-METR-GEKRPFT-30X32
SCHAUMEINLG-(0965900204)
SCHAUMEINLG-(0965900405)