Werkstattwagen SUPERIOR 12.8
WRKSTWG-SUPR-12.8-GU-7SL-RAL7016
Art.-Nr. 0962639403
EAN 4099618286445
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schubladen mit 3-stufiger Verriegelung
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss verschließt alle Schubladen.
- Schubladen bleiben während der Fahrt sicher geschlossen.
- Sicherheitsauszugssperre erlaubt nur eine geöffnete Schublade, damit steht der Wagen besonders kippstabil.
- Schubladen lassen sich einzeln und mit nur einer Hand entriegeln.
Werkstattwagen ermöglicht effizientes Arbeiten
- Unkompliziert direkt zum Arbeitsort dank der 4 belastbaren Gummirollen, davon 2 mit Bremse.
- Komfortabel schieben dank stabilem, ergonomischem Seitengriff.
- Schubladen mit nur einer Hand öffnen.
- Großes Stauraumangebot mit hohen Schubladen für Maschinen oder sperrige Gegenstände.
- Große gummierte und austauschbare Ablage- und Arbeitsfläche.
Praktische Ausstattung ergänzen
- Schaum- und Tiefzieheinlagen, Trennelemente, System-Boxen ORSY aus der Würth Systemmaß-Welt, Fachteiler und Anti-Rutsch-Matten passen genau in Schubladen.
- An der seitlichen Quadratllochung lassen sich praktische Zusatzhalter für Werkzeuge und Kleinteile befestigen.
Robuster Werkstattbedarf
- Bauweise trägt hohe Lasten.
- Vollauszug der Schubladen läuft reibungslos über Kugellager.
- Elegante, leicht zu reinigende Oberfläche dank hochwertiger, feinstrukturierter Pulverbeschichtung.
Datenblätter(X)
Sorgt dank seiner besonders breiten Arbeitsfläche und dem großen Stauraum für reibungslosen Arbeitsablauf bei arbeiten in Werkstätten.
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1195 x 550 x 991 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Werkstoff Arbeitsplatte | Gummimatte |
Farbe Schublade | Tiefschwarz RAL 9005, Struktur |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Ausführung Schubladen | 5 Schubladen, B 1009 x T 464 x H 65 mm, 2 Schubladen, B 1009 x T 464 x H 144 mm |
Traglast Schublade | 45 kg |
Auszugsart | Vollauszug, Kugelgelagert |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm) |
Traglast | 450 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 97,400 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!