Werkstattwagen Compact
Werkstattwagen Compact
WRKSTWG-TLSYS-C7-TOP-R3020
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion
- Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Arbeitshöhe: 885 mm
- Kugelgelagerte Vollauszüge
- Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen
- Stabiler und ergonomischer Seitengriff
- Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm
- Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden
- Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte
- Pulverbeschichtet
- Vielfältiges Zubehörprogramm
- Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | C7 |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Werkstoff Arbeitsplatte | Kunststofftop |
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |
Farbe Schublade | Schwarz |
Breite | 710 mm |
Tiefe | 430 mm |
Höhe | 940 mm |
Traglast | 300 kg |
Traglast Schublade | 35 kg |
Gewicht | 63 kg |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug |
Ausführung Schubladen | 5 Schubladen, B 466 x T 336 x H 65 mm |
Ausführung Rollen | 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 140 mm) |
Produktgewicht (per Stück) | 60000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!