Werkstattmessschieber mit Feineinstellung und Feststellschraube oben
Werkstatt-Messschieber mit Gewindetabelle
MESSSHIEB-WRKST-(0-500MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Messflächen geschliffen und geläppt
- Nonius und Skala mattverchromt
- Rückseite mit Gewindetabelle
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. | 500 mm |
Schnabellänge | 150 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Skalenteilungswert | 0,05 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2629 g |
Messbereich Länge min./max. | 0-500 mm |