Wendeschneidplatte Hartmetall WNMG (Schlichten)
WENDESHNDPL-WNMG080404-VP2-HP8110
Art.-Nr. 5445412101
EAN 4065233019300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Positive Schneidengeometrie
- Hohe Produktivität dank scharfer Schneide und breiter Spantaschen
- Verlängerte Standzeit dank ausgzeichneter PVD-Beschichtungstechnologie mit hoher Härte und Oxidationsbeständigkeit
Datenblätter(X)
Längs- und Plandrehen bei erhöhten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
Zustellungsart | Schlichten |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | WNMG 080404 |
Spanbrecherbezeichnung | VP2 |
Hartmetallsorte ISO | M10 |
Hartmetallsorte | HP8110 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Gut |
Wendeschneidplattenform ISO | W |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | G |
Wendeschneidplattengröße ISO | 08 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 04 |
Beschichtung | PVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | M |
Werkstoffgruppe | M (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,5-5 mm |
f min./max. | 0,1-0,45 mm/U |
Vc in Edelstahl min./max. | 110-210 m/min |