Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wendeschneidplatte Hartmetall VNGG (mittlere Bearbeitung)

WENDESHNDPL-VNMG160404-HA-HU01

Art.-Nr. 5445714302

EAN 4065233022973

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wendeschneidplatte Hartmetall VNGG (mittlere Bearbeitung)

Art.-Nr. 5445714302

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für mittlere Zustellungen und Vorschübe in NE-Metallen (ISO N)
  • Hochpositive Schneidengeometrie
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Längs- und Plandrehen sowie Kopierdrehen bei moderaten Zustellungen

Zu bearbeitender Werkstoff

Nichteisenmetall

Zustellungsart

Mittlere Bearbeitung

Werkstoff

Hartmetall

ISO-Code Drehen

VNMG 160404

Spanbrecherbezeichnung

HA

Hartmetallsorte ISO

N10

Hartmetallsorte

HU01

Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte

Mittel

Wendeschneidplattenform ISO

V

Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO

N

Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO

M

Wendeschneidplattentyp ISO

G

Wendeschneidplattengröße ISO

16

Wendeschneidplattendicke ISO

04

Eckenradius Wendeschneidplatte ISO

04

Hartmetallsortenbereich ISO

N

Werkstoffgruppe

N (Hauptanwendung)

ap min./max.

0,5-3 mm

f min./max.

0,08-0,35 mm/U

Vc in NE-Metalle min./max.

450-750 m/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen