Wendeschneidplatte Hartmetall VCMT (Schlichten)
ISO P Schlichten VC
WENDESHNDPL-VCMT160404-MP-HC3225
Art.-Nr. 5445721104
EAN 4065233015142
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Positive Schneidengeometrie
Verglichen mit Hartmetall weißt Cermet als Schneidstoff eine bessere Verschleißfestigkeit und eine geringere Neigung zum Entstehen von Aufbauschneiden bei zähen Werkstoffen auf. Ihr selbstschärfendes Verschleißmuster hält die Schnittkräfte selbst nach langen Schnittzeiten niedrig. Bei Schlichtvorgängen verlängert dies die Standzeit und ermöglicht größte Maßhaltigkeit sowie glänzende Oberflächen.
- HC3215 (P15): Die Produktive - hervorragende Verschleißfestigkeit für kontinuierlichen Schnitt bei höchsten Schnittgeschwindigkeiten
- HC3225 (P25): Die Universelle - hervorragende Verschleißfestigkeit und Zähfestigkeit für die universelle Bearbeitung bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- CC2500 (P25/K15): Die Universelle mit dem gewissen Extra - beste Verschleißfestigkeit und Zähfestigkeit für Bearbeitungen bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
Datenblätter(X)
Längs- und Plandrehen sowie Kopierdrehen bei moderaten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Zustellungsart | Schlichten |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | VCMT 160404 |
Spanbrecherbezeichnung | MP |
Hartmetallsorte ISO | P25 |
Hartmetallsorte | HC3225 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Mittel |
Wendeschneidplattenform ISO | V |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | C |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | T |
Wendeschneidplattengröße ISO | 16 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 04 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,3-2 mm |
f min./max. | 0,08-0,18 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 150-370 m/min |