Wendeschneidplatte Hartmetall VBMT (Schlichten)
WENDESHNDPL-VBMT160404-HMP-HP5300
Art.-Nr. 5445739101
EAN 4065233017535
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Positive Schneidengeometrie
- Hervorragende Spankontrolle
- Verlängerte Standzeit dank ausgzeichneter PVD-Beschichtungstechnologie mit hoher Härte und Oxidationsbeständigkeit
Datenblätter(X)
Längs- und Plandrehen sowie Kopierdrehen bei moderaten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Hochwarmfeste Legierungen |
Zustellungsart | Schlichten |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | VBMT 160404 |
Spanbrecherbezeichnung | HMP |
Hartmetallsorte ISO | P35, M25, K25, S20 |
Hartmetallsorte | HP5300 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Ungünstig |
Wendeschneidplattenform ISO | V |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | B |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | T |
Wendeschneidplattengröße ISO | 16 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 04 |
Beschichtung | PVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P, M, K, S |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung), M (Hauptanwendung), K (Hauptanwendung), S (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,2-2,7 mm |
f min./max. | 0,07-0,2 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 80-250 m/min |
Vc in Edelstahl min./max. | 80-190 m/min |
Vc in Guss min./max. | 75-140 m/min |
Vc in hochwarmfesten Legierungen min./max. | 20-60 m/min |