Wendeschneidplatte Hartmetall VBGT (mittlere Bearbeitung)
WENDESHNDPL-VBGT110302-AK-HU01
Art.-Nr. 5445734301
EAN 4065233017573
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochpositive Schneidengeometrie
- Sehr hohe Standzeit und eine ausgezeichnete Oberflächengüte dank dreidimensionaler Oberfläche
- Sehr scharfe Schneidkanten
Datenblätter(X)
Universell einsetzbar für Längs- und Plandrehen
Zu bearbeitender Werkstoff | Nichteisenmetall |
Zustellungsart | Mittlere Bearbeitung |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | VBGT 110302 |
Spanbrecherbezeichnung | AK |
Hartmetallsorte ISO | N10 |
Hartmetallsorte | HU01 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Mittel |
Wendeschneidplattenform ISO | V |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | B |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | G |
Wendeschneidplattentyp ISO | T |
Wendeschneidplattengröße ISO | 11 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 03 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 02 |
Hartmetallsortenbereich ISO | N |
Werkstoffgruppe | N (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 0,05-3 mm |
f min./max. | 0,02-0,15 mm/U |
Vc in NE-Metalle min./max. | 450-750 m/min |