Wendeschneidplatte Hartmetall TNMM (schweres Schruppen)
WENDESHNDPL-TNMM160408-GH-HC3030
Art.-Nr. 5445511410
EAN 4065233015654
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Schwerzerspanung dank sehr stablier Schneidkante bestens geeignet
- Gute Spankontrolle durch geringe Schneidkraft
Datenblätter(X)
Längs- und Plandrehen bei moderaten bis erhöhten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Zustellungsart | Schweres Schruppen |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | TNMM 160408 |
Spanbrecherbezeichnung | GH |
Hartmetallsorte ISO | P30 |
Hartmetallsorte | HC3030 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Ungünstig |
Wendeschneidplattenform ISO | T |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | M |
Wendeschneidplattengröße ISO | 16 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 08 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 1-7 mm |
f min./max. | 0,2-0,5 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 120-290 m/min |