Wendeschneidplatte Hartmetall TNMG (Schruppen)
WENDESHNDPL-TNMG160412-GR-HC3030
Art.-Nr. 5445511402
EAN 4065233015401
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr stabile Schneidkante
Datenblätter(X)
Längs- und Plandrehen bei moderaten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Zustellungsart | Schruppen |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | TNMG 160412 |
Spanbrecherbezeichnung | GR |
Hartmetallsorte ISO | P30 |
Hartmetallsorte | HC3030 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Ungünstig |
Wendeschneidplattenform ISO | T |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | G |
Wendeschneidplattengröße ISO | 16 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 12 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 1,2-8 mm |
f min./max. | 0,23-0,54 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 120-290 m/min |