Wendeschneidplatte Hartmetall TNMG (Schruppen)
WENDESHNDPL-TNMG160404-RM-HC9115
Art.-Nr. 5445512401
EAN 4065233016026
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beugt Kerbverschleiß und Gratbildung bei hohen Vorschüben und Schnitttiefen vor
- Reduzierte Schneidlast verlängert die Standzeit bei hohen Vorschüben
Datenblätter(X)
Längs- und Plandrehen bei moderaten Zustellungen
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl |
Zustellungsart | Schruppen |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | TNMG 160404 |
Spanbrecherbezeichnung | RM |
Hartmetallsorte ISO | M15 |
Hartmetallsorte | HC9115 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Gut |
Wendeschneidplattenform ISO | T |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | G |
Wendeschneidplattengröße ISO | 16 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 04 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | M |
Werkstoffgruppe | M (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 2-5,5 mm |
f min./max. | 0,1-0,5 mm/U |
Vc in Edelstahl min./max. | 220-260 m/min |