Wendeschneidplatte Hartmetall SNMM (schweres Schruppen)
WENDESHNDPL-SNMM120408-GH-HC3030
Art.-Nr. 5445211410
EAN 4065233020146
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für die Schwerzerspanung dank sehr stablier Schneidkante bestens geeignet
- Gute Spankontrolle durch geringe Schneidkraft
Datenblätter(X)
Großer Zustellbereich beim Längs- und Plandrehen
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Zustellungsart | Schweres Schruppen |
Werkstoff | Hartmetall |
ISO-Code Drehen | SNMM 120408 |
Spanbrecherbezeichnung | GH |
Hartmetallsorte ISO | P30 |
Hartmetallsorte | HC3030 |
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte | Ungünstig |
Wendeschneidplattenform ISO | S |
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO | N |
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO | M |
Wendeschneidplattentyp ISO | M |
Wendeschneidplattengröße ISO | 12 |
Wendeschneidplattendicke ISO | 04 |
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO | 08 |
Beschichtung | CVD |
Hartmetallsortenbereich ISO | P |
Werkstoffgruppe | P (Hauptanwendung) |
ap min./max. | 2,5-8 mm |
f min./max. | 0,3-0,6 mm/U |
Vc in Stahl min./max. | 120-290 m/min |